GIKR 10-PB-A (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GIKR10-PB-A
Rubix:12714
Hersteller:0066349740000
EAN:4012802526035
GIKR 10-PB-A (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Kopfdurchmesser28 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GIKR 10-PB-A (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, DIN ISO 12240-4. Maßreihe K, Typ F, offene Ausführung

Stärken

Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.

Anwendungen

Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)57x28x10 mm
Gewicht der Verpackung80 g
Innendurchmesser10 mm
Kopfdurchmesser28 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegikr..-pb
Außendurchmesser22 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
28,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,83 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen