GIR 40-DO-2RS (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GIR40-DO-2RS
Rubix:12790
Hersteller:0066355980000
EAN:4012802526967
GIR 40-DO-2RS (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Kopfdurchmesser92 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GIR 40-DO-2RS (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform F, abgedichtet

Stärken

Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.

Anwendungen

Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)188x92x40 mm
Gewicht der Verpackung2028 g
Innendurchmesser40 mm
Kopfdurchmesser92 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegir..-do-2rs
Außendurchmesser62 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
186,62 exkl. MwSt.
/ Stück
222,08 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen