SI 30 ES (SKF) Gelenkkopf mit Innengewinde Stahl/Stahl SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SI 30 ES
Rubix:15557
Hersteller:23306
EAN:7316577002990
SI 30 ES (SKF) Gelenkkopf mit Innengewinde Stahl/Stahl SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Kopfdurchmesser75 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SI 30 ES (SKF) Gelenkkopf mit Innengewinde Stahl/Stahl SKF


Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Stahl-Gleitpaarung. Das wartungspflichtige Lager wird über einen Schmiernippel im Gehäuse und über die Welle nachgeschmiert. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SIL) und Rechtsausführung erhältlich. Einige Größen haben abweichende Einbaumaße (Reihe SIA).

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1030 g
Innendurchmesser30 mm
Kopfdurchmesser75 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriesi
Innengewindem 30x2
Dyn. Tragzahl62 N
Länge149 mm
Außendurchmesser75 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
106,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,26 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std