SA 15 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF
Gelenkköpfe
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SA 15 C
Rubix:15392
Hersteller:22062
EAN:7316577104892


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 41 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : SA 15 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF
Diese SKF Gelenkköpfe bestehen aus einem Gelenklager mit Stahl/PTFE-Sinterbronze-Gleitpaarung. Das Lager ist wartungsfrei. Das Außengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 135 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Kopfdurchmesser | 41 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | sa |
| Innengewinde | m 14 |
| Dyn. Tragzahl | 18 N |
| Länge | 85 mm |
| Außendurchmesser | 41 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort