SAKAC 8 M (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Bronze SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SAKAC 8 M
Rubix:15425
Hersteller:22240
EAN:7316577036117
SAKAC 8 M (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Bronze SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Kopfdurchmesser25 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SAKAC 8 M (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Bronze SKF


Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Bronze-Gleitpaarung. Das wartungspflichtige Lager (ab Größe 6) wird über einen Schmiernippel im Gehäuse und über die Welle nachgeschmiert. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht40 g
Innendurchmesser8 mm
Kopfdurchmesser25 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielc2
Seriesakac
Innengewindem 8
Dyn. Tragzahl7,2 N
Länge56 mm
Außendurchmesser25 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84832000
27,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,70 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std