Referenzen
INA:GIKR14-PW-A
Rubix:12719
Hersteller:0066330130000
EAN:4012802523799


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 36 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GIKR 14-PW-A (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Folie, Messing-Außenring, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Bauform F, offene Ausführung
Stärken
Unterstützt einseitige Belastungen. Unterstützt unter bestimmten Bedingungen auch Wechsellasten.
Anwendungen
Geeignet für langsame Bewegungen mit kleinen bis mittleren Schwingungswinkeln.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 75x36x14 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 180 g |
| Innendurchmesser | 14 mm |
| Kopfdurchmesser | 36 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gikr..-pw |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std