SIKAC 10 M/VZ019 (SKF) Gelenkkopf mit innengewinde Stahl/Bronze SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SIKAC 10 M/VZ019
Rubix:15565
Hersteller:23417
EAN:7316570857719
SIKAC 10 M/VZ019 (SKF) Gelenkkopf mit innengewinde Stahl/Bronze SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Kopfdurchmesser29 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SIKAC 10 M/VZ019 (SKF) Gelenkkopf mit innengewinde Stahl/Bronze SKF


Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Bronze-Gleitpaarung. Das wartungspflichtige Lager (ab Größe 6) wird über einen Schmiernippel im Gehäuse und über die Welle nachgeschmiert. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SIL) und Rechtsausführung erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht78,9 g
Innendurchmesser10 mm
Kopfdurchmesser29 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielc2
Seriesikac
Dyn. Tragzahl10 N
Länge58 mm
Außendurchmesser29 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
31,34 exkl. MwSt.
/ Stück
37,29 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std