GIKR 8-PB-A (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GIKR8-PB-A
Rubix:12737
Hersteller:0066351050000
EAN:4012802526257
GIKR 8-PB-A (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Kopfdurchmesser24 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GIKR 8-PB-A (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, DIN ISO 12240-4. Maßreihe K, Typ F, offene Ausführung

Stärken

Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.

Anwendungen

Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)48x24x8 mm
Gewicht der Verpackung49 g
Innendurchmesser8 mm
Kopfdurchmesser24 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegikr..-pb
Außendurchmesser19 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
22,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,91 € inkl. MwSt.