GIL 10-UK (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GIL10-UK
Rubix:98590
Hersteller:0066351480000
EAN:4012802526318
GIL 10-UK (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Kopfdurchmesser29 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GIL 10-UK (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Innengewinde, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Verbundwerkstoff, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform F, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, offene Ausführung, Linksgewinde

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht66 g
Innendurchmesser10 mm
Kopfdurchmesser29 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegil..-uk
Außendurchmesser19 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
30,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,88 € inkl. MwSt.