SI 12 E (SKF) Gelenkkopf mit Innengewinde Stahl/Stahl SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SI 12 E
Rubix:15547
Hersteller:23269
EAN:7316577002877
SI 12 E (SKF) Gelenkkopf mit Innengewinde Stahl/Stahl SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Kopfdurchmesser35 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SI 12 E (SKF) Gelenkkopf mit Innengewinde Stahl/Stahl SKF


Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Stahl-Gleitpaarung. Das Lager ist wartungspflichtig und kann nur von der Seite nachgeschmiert werden. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SIL) und Rechtsausführung erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht100,6 g
Innendurchmesser12 mm
Kopfdurchmesser35 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriesi
Innengewindem 12
Dyn. Tragzahl10,8 N
Länge69 mm
Außendurchmesser35 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84832000
40,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,48 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen