GAKL 16-PB (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GAKL16-PB
Rubix:111337
Hersteller:0066333660000
EAN:4012802524079
GAKL 16-PB (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser16 mm
Kopfdurchmesser42 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GAKL 16-PB (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Außengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Bronze, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Typ M, offene Ausführung

Stärken

Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.

Anwendungen

Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht221 g
Innendurchmesser16 mm
Kopfdurchmesser42 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegakl..-pb
Länge87 mm
Außendurchmesser32 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
50,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,82 € inkl. MwSt.