GAR 6-UK (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GAR6-UK
Rubix:12131
Hersteller:0066342220000
EAN:4012802525342
GAR 6-UK (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Kopfdurchmesser21 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GAR 6-UK (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Verbundwerkstoff, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform M, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, offene Ausführung

Stärken

Unterstützt einseitige Belastungen. Unterstützt unter bestimmten Bedingungen auch Wechsellasten.

Anwendungen

Geeignet für langsame Bewegungen mit kleinen bis mittleren Schwingungswinkeln.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)46,5x21x6 mm
Gewicht der Verpackung18 g
Innendurchmesser6 mm
Kopfdurchmesser21 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegar..-uk
Länge46,5 mm
Außendurchmesser14 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
22,23 exkl. MwSt.
/ Stück
26,45 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen