SIL 25 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SIL 25 C
Rubix:15603
Hersteller:23471
EAN:7316577003614
SIL 25 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Kopfdurchmesser65 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SIL 25 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF


Diese SKF Gelenkköpfe bestehen aus einem Gelenklager mit Stahl/PTFE-Sinterbronze-Gleitpaarung. Das Lager ist wartungsfrei. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SIL) und Rechtsausführung erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht663 g
Innendurchmesser25 mm
Kopfdurchmesser65 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriesil
Innengewindem 24x2
Dyn. Tragzahl51 N
Länge128 mm
Außendurchmesser65 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
107,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,82 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen