SAL 8 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF
Gelenkköpfe
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SAL 8 C
Rubix:15453
Hersteller:22338
EAN:7316577003386


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 25 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : SAL 8 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF
Diese SKF Gelenkköpfe bestehen aus einem Gelenklager mit Stahl/PTFE-Sinterbronze-Gleitpaarung. Das Lager ist wartungsfrei. Das Außengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Kopfdurchmesser | 25 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | sal |
| Innengewinde | m 8 |
| Dyn. Tragzahl | 5,85 N |
| Länge | 56 mm |
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen