Referenzen
INA:GAL15-UK
Rubix:133479
Hersteller:0066337220000
EAN:4012802524741


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 40 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GAL 15-UK (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf mit Außengewinde, Linksgewinde, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Verbundwerkstoff, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, offene Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 150 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Kopfdurchmesser | 40 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gal..-uk |
| Länge | 83 mm |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen