SIKAC 22 M (SKF) Gelenkkopf mit innengewinde Stahl/Bronze SKF
Gelenkköpfe
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SIKAC 22 M
Rubix:15573
Hersteller:23428
EAN:7316570461817


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 55 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : SIKAC 22 M (SKF) Gelenkkopf mit innengewinde Stahl/Bronze SKF
Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Bronze-Gleitpaarung. Das wartungspflichtige Lager (ab Größe 6) wird über einen Schmiernippel im Gehäuse und über die Welle nachgeschmiert. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SIL) und Rechtsausführung erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 32x112x56 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 527,8 g |
| Innendurchmesser | 22 mm |
| Kopfdurchmesser | 55 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | c2 |
| Serie | sikac |
| Innengewinde | m 22x1,5 |
| Dyn. Tragzahl | 38 N |
| Länge | 112 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort