GIR 25-DO (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GIR25-DO
Rubix:12777
Hersteller:0066355040000
EAN:4012802526813
GIR 25-DO (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Kopfdurchmesser64 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GIR 25-DO (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform F, offene Ausführung

Stärken

Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.

Anwendungen

Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)126x64x25 mm
Gewicht der Verpackung636 g
Innendurchmesser25 mm
Kopfdurchmesser64 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegir..-do
Außendurchmesser42 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
56,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,07 € inkl. MwSt.