Referenzen
INA:GIR17-DO-2RS
Rubix:12770
Hersteller:0066354310000
EAN:4012802526783


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 46 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GIR 17-DO-2RS (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform F, abgedichtet
Stärken
Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.
Anwendungen
Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 250 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Kopfdurchmesser | 46 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gir..-do-2rs |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort