Referenzen
INA:GAR25-DO
Rubix:12114
Hersteller:0066340790000
EAN:4012802525113


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 64 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GAR 25-DO (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform M, offen
Stärken
Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.
Anwendungen
Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 126x64x25 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 569 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Kopfdurchmesser | 64 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gar..-do |
| Länge | 126 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen