GAL 8-UK (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GAL8-UK
Rubix:146035
Hersteller:0066427130000
EAN:4012802528305
GAL 8-UK (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Kopfdurchmesser24 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GAL 8-UK (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Außengewinde, Linksgewinde, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Verbundwerkstoff, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, offene Ausführung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht33 g
Innendurchmesser8 mm
Kopfdurchmesser24 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegal..-uk
Länge54 mm
Außendurchmesser16 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
27,43 exkl. MwSt.
/ Stück
32,64 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std