GAR 10-DO (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GAR10-DO
Rubix:12101
Hersteller:0066306850000
EAN:4012802523065
GAR 10-DO (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Kopfdurchmesser19 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GAR 10-DO (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform M, offen

Stärken

Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.

Anwendungen

Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)62,5x29x10 mm
Gewicht der Verpackung56 g
Innendurchmesser10 mm
Kopfdurchmesser19 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegar..-do
Länge62,5 mm
Außendurchmesser19 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
20,58 exkl. MwSt.
/ Stück
24,49 inkl. MwSt.