SILKB 16 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SILKB 16 F
Rubix:15625
Hersteller:23564
EAN:7316577001948
SILKB 16 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser16 mm
Kopfdurchmesser43 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SILKB 16 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF


Diese SKF Gelenkköpfe haben zwischen Gehäuse und Innenring eine spritzgegossene Gleitschicht aus PTFE FRP. Die Gleitpaarung ist wartungsfrei. Das Außengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht223,1 g
Innendurchmesser16 mm
Kopfdurchmesser43 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriesilkb
Innengewindem 16
Dyn. Tragzahl21,4 N
Länge87 mm
Außendurchmesser43 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
77,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,67 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std