Referenzen
SKF:SI 10 E
Rubix:15545
Hersteller:23266
EAN:7316577002853


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 30 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : SI 10 E (SKF) Gelenkkopf mit Innengewinde Stahl/Stahl SKF
Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Stahl-Gleitpaarung. Das Lager ist wartungspflichtig und kann nur von der Seite nachgeschmiert werden. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SIL) und Rechtsausführung erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 65 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Kopfdurchmesser | 30 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | si |
| Innengewinde | m 10 |
| Dyn. Tragzahl | 8,15 N |
| Länge | 60 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen