GIKR 16-PB (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GIKR16-PB
Rubix:12720
Hersteller:0066350080000
EAN:4012802526066
GIKR 16-PB (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser16 mm
Kopfdurchmesser42 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GIKR 16-PB (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, DIN ISO 12240-4. Maßreihe K, Typ F, offene Ausführung

Stärken

Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.

Anwendungen

Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)85x42x16 mm
Gewicht der Verpackung246 g
Innendurchmesser16 mm
Kopfdurchmesser42 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegikr..-pb
Außendurchmesser32 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
55,42 exkl. MwSt.
/ Stück
65,95 inkl. MwSt.