Referenzen
INA:GIHRK35-DO-B
Rubix:12703
Hersteller:0066329980000
EAN:4012802523751


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 78 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GIHRK 35-DO-B (INA) Gelenkkopf INA
Hydraulik-Gelenkkopf, mit Gewinde-Klemmvorrichtung, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitfläche
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 109x78x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1201 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Kopfdurchmesser | 78 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gihrk..-do |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,47 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar