K0720.221 Gelenkkopf, DIN ISO 12240-4, mit Gleitlagerung, LH
Gelenkkopf mit Gleitlagerung Außengewinde, Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0720.221
Rubix:335833
EAN:4059245180288



Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 38,1 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
Dokumente
Produktdetails : K0720.221 Gelenkkopf, DIN ISO 12240-4, mit Gleitlagerung, LH
Werkstoff: Gehäuse geschmiedeter Edelstahl 1.4057. Gelenkkugel 1.4034 gehärtet und geschliffen. Lagerschale rostfreier Stahl 1.4571.Ausführung: poliert.Bestellbeispiel: 27629-20Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KA.
GELENKKOPF MIT GLEITLAGERUNG-LINKS
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 458,2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 22 mm |
| Kopfdurchmesser | 38,1 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | k0720 |
| Typ | gelenkkopf |
| Gewicht | 0,4582 kg |
| Dyn. Tragzahl | 97200 N |
| Winkel | 15 ° |
| Stärke | 20 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 22 mm |
| Verbindung | außengewinde, linksgewinde |
| Norm | DIN ISO 12240-4 |
| Länge | 84 mm |
| Außendurchmesser | 54 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage