Referenzen
INA:GAKR8-PW-A
Rubix:12090
Hersteller:0066336760000
EAN:4012802524581


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 24 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GAKR 8-PW-A (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf GAKR..-PW, Außengewinde, wartungsfrei
Stärken
Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.
Anwendungen
Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 54x24x8 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 39 g |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Kopfdurchmesser | 24 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gakr..-pw |
| Länge | 54 mm |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std