GIR 8-UK (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GIR8-UK
Rubix:95672
Hersteller:0066357090000
EAN:4012802527094
GIR 8-UK (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Kopfdurchmesser24 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GIR 8-UK (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Innengewinde, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Verbundwerkstoff, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform F, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, offene Ausführung, Rechtsgewinde

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)48x24x8 mm
Gewicht der Verpackung39 g
Innendurchmesser8 mm
Kopfdurchmesser24 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegir..-uk
Außendurchmesser16 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
24,60 exkl. MwSt.
/ Stück
29,27 inkl. MwSt.