SAKB 6 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SAKB 6 F
Rubix:15434
Hersteller:22258
EAN:7316577003713
SAKB 6 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Kopfdurchmesser21 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SAKB 6 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF


Diese SKF Gelenkköpfe haben zwischen Gehäuse und Innenring eine spritzgegossene Gleitschicht aus PTFE FRP. Die Gleitpaarung ist wartungsfrei. Das Außengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.

Stärken

- Lange Lebensdauer
- Wartungsfrei
- Relativ unempfindlich gegenüber Verunreinigungen
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Einfach und montagefertig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht20 g
Innendurchmesser6 mm
Kopfdurchmesser21 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriesakb
Innengewindem 6
Länge48 mm
Außendurchmesser21 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
24,10 exkl. MwSt.
/ Stück
28,68 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std