SI 17 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SI 17 C
Rubix:15550
Hersteller:23279
EAN:7316577002907
SI 17 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Kopfdurchmesser47 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SI 17 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF


Diese SKF Gelenkköpfe bestehen aus einem Gelenklager mit Stahl/PTFE-Sinterbronze-Gleitpaarung. Das Lager ist wartungsfrei. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SIL) und Rechtsausführung erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht249,6 g
Innendurchmesser17 mm
Kopfdurchmesser47 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriesi
Innengewindem 16
Dyn. Tragzahl22,4 N
Länge92 mm
Außendurchmesser47 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
58,84 exkl. MwSt.
/ Stück
70,02 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen