SIQG 63 ES (SKF) Gelenkkopf mit Innengewinde Stahl/Stahl SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SIQG 63 ES
Rubix:15637
Hersteller:23607
EAN:7316577003881
SIQG 63 ES (SKF) Gelenkkopf mit Innengewinde Stahl/Stahl SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser63 mm
Kopfdurchmesser138 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SIQG 63 ES (SKF) Gelenkkopf mit Innengewinde Stahl/Stahl SKF


Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Stahl-Gleitpaarung. Der Innenring ist beidseitig breiter ausgeführt. Das Lager ist wartungspflichtig und wird über Schmiernippel im Gehäuse bzw. ab Größe 16 auch über die Welle nachgeschmiert. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SIL) und Rechtsausführung erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6870 g
Innendurchmesser63 mm
Kopfdurchmesser138 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriesiqg..es
Innengewindem 48x2
Dyn. Tragzahl255 N
Länge213,5 mm
Außendurchmesser137,2 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
478,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
569,33 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen