GIR 17-UK (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GIR17-UK
Rubix:12771
Hersteller:0066354580000
EAN:4012802526769
GIR 17-UK (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Kopfdurchmesser46 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GIR 17-UK (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Innengewinde, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Verbundwerkstoff, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform F, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, offene Ausführung, Rechtsgewinde

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)90x46x17 mm
Gewicht der Verpackung246 g
Innendurchmesser17 mm
Kopfdurchmesser46 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegir..-uk
Außendurchmesser30 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
38,13 exkl. MwSt.
/ Stück
45,37 inkl. MwSt.