Referenzen
FAG:FRM120/11
Rubix:131068
Hersteller:0167296330000
EAN:4012801168687




Technische Zusammenfassung
| Typ | fester ring für das lagergehäuse |
|---|---|
| Innendurchmesser | 112 mm |
Produktdetails : FRM 120/11 (FAG) Festring FAG
FAG FRB-Sicherungsringe wurden entwickelt, um eine zuverlässige und sichere Befestigung von Bauteilen zu gewährleisten, indem sie eine axiale Verschiebung der Teile verhindern. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen hohe Präzision und Verschleißfestigkeit erforderlich sind.
Festringe, Festlagerung
Stärken
Gewährleisten eine effektive axiale Verriegelung der Komponenten.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 11x120x120 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 120 g |
| Typ | fester ring für das lagergehäuse |
| Innendurchmesser | 112 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 11 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort