Referenzen
SKF:FRB 12.5/130
Rubix:1167520
Hersteller:6050
EAN:7316577017505

Produktdetails : FRB 12.5/130 (SKF) Festring SKF
Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12,5x130x130 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 102,7 g |
| Typ | fester ring |
| Innendurchmesser | 119 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 12,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std