Referenzen
SKF:FRB 10/160
Rubix:42294
Hersteller:5983
EAN:7316577017116

Produktdetails : FRB 10/160 (SKF) Festring SKF
Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x160x160 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 112 g |
| Typ | fester ring |
| Innendurchmesser | 149 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
