FRB 18/180 (SKF) Festring SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FRB 18/180
Rubix:42335
Hersteller:6120
EAN:7316577017383
FRB 18/180 (SKF) Festring SKF

Technische Zusammenfassung

Typfester ring
Innendurchmesser167 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRB 18/180 (SKF) Festring SKF


Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)18x180x180 mm
Bruttogewicht238 g
Typfester ring
Innendurchmesser167 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite18 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
22,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,30 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std