Referenzen
SKF:FRB 2/120
Rubix:42337
Hersteller:6124
EAN:7316570923889

Produktdetails : FRB 2/120 (SKF) Festring Halbringe SKF
Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 2x120x120 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 13 g |
| Typ | fester ring |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 2 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std