FRB 5/160 (SKF) Festring SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FRB 5/160
Rubix:42354
Hersteller:48545
EAN:7316577043290
FRB 5/160 (SKF) Festring SKF

Technische Zusammenfassung

Typfester ring
Innendurchmesser149 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRB 5/160 (SKF) Festring SKF


Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)5x160x160 mm
Bruttogewicht69 g
Typfester ring
Innendurchmesser149 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite5 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
11,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,76 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen