FRB 5/230 (SKF) Festring SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FRB 5/230
Rubix:42357
Hersteller:6174
EAN:7316570080148
FRB 5/230 (SKF) Festring SKF

Technische Zusammenfassung

Typfester ring
Innendurchmesser215 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRB 5/230 (SKF) Festring SKF


Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)5x230x230 mm
Bruttogewicht110 g
Typfester ring
Innendurchmesser215 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite5 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
20,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,15 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen