Referenzen
SKF:FRB 5.5/85
Rubix:42350
Hersteller:6159
EAN:7316577017444

Produktdetails : FRB 5.5/85 (SKF) Festring SKF
Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 5,5x85x85 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 25 g |
| Typ | fester ring |
| Innendurchmesser | 77 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 5,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std