FRB 5/290 (SKF) Festring SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FRB 5/290
Rubix:42360
Hersteller:6180
EAN:7316570696769
FRB 5/290 (SKF) Festring SKF

Technische Zusammenfassung

Typfester ring
Innendurchmesser275 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRB 5/290 (SKF) Festring SKF


Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)5x290x290 mm
Bruttogewicht172,9 g
Typfester ring
Innendurchmesser275 mm
Außendurchmesser290 mm
Breite5 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
43,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,16 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen