RIS 206 A (SKF) Einlage-/Dämmring SKF

Zubehör für Lagereinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:RIS 206 A
Rubix:15169
Hersteller:21064
EAN:7316570628104
RIS 206 A (SKF) Einlage-/Dämmring SKF

Technische Zusammenfassung

Typeinsatzring für kugellager mit radialem einsatz
Innendurchmesser54,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RIS 206 A (SKF) Einlage-/Dämmring SKF


Einlageringe der Reihe RIS 2 sind primär zum Abfedern von Spannringlagern in Stehlagergehäusen aus Stahlblech vorgesehen. Sie werden zwischen Lageraußenring und Gehäusebohrung angeordnet, dämpfen Schwingungs- und Geräuschpegel, lassen einen geringen Lagerversatz im Gehäuse zu und nehmen leichte Wellendehnungen bzw. Schiefstellungen auf.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)21,5x72,3x72,3 mm
Bruttogewicht28,5 g
Typeinsatzring für kugellager mit radialem einsatz
Innendurchmesser54,6 mm
Außendurchmesser72,3 mm
Breite21,5 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
5,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,01 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std