Spannlager mit Exzenterspannring SNR EX20514G2, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 22.225 mm | Breite: 34.8 mm

Gehäuselagereinsatz EX200

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:EX20514G2
Rubix:673481
EAN:3413529579471
EX 20514G2 (SNR) Gehäuselagereinsatz SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser22,225 mm
Außendurchmesser52 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EX 205-14G2 (SNR) Gehäuselagereinsatz SNR


Sphärischer Außenring mit Verdrehsicherung, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsatz, Deckscheibe und verlängerter Innenring auf beiden Seiten des Lagers, SNR-Nachschmiersystem, Exzenterringbefestigung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)55x55x47 mm
Bruttogewicht296 g
Innendurchmesser22,225 mm
Außendurchmesser52 mm
Werkstoffstahl
Breite34,8 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Dichtungeine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall
Lagerspielc3
Nachschmierfunktionja
Käfigstahl
Stärke17 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r7880 N
Zolltarifcode84839020
28,17 exkl. MwSt.
/ Stück
33,52 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an