Spannlager mit Exzenterspannring SNR ES206-18G2, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 28.575 mm | Breite: 23.8 mm

Gehäuselagereinsatz ES200

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:ES206-18G2
Rubix:673426
Hersteller:ES206-18G2
EAN:3413529579112
ES 20618G2 (SNR) Gehäuselagereinsatz SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser28,575 mm
Außendurchmesser62 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ES 20618G2 (SNR) Gehäuselagereinsatz SNR


Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Einlippendichtung
Gehäuselagereinsatz, Nitrildichtscheibe auf beiden Seiten des Lagers, verlängerter Innenring auf einer Seite des Lagers, SNR-Nachschmiersystem, Exzenterringbefestigung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)70x70x40 mm
Bruttogewicht345 g
Innendurchmesser28,575 mm
Außendurchmesser62 mm
Werkstoffstahl
Breite23,8 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19500 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Nachschmierfunktionja
Bohrung28,575 mm
Käfigstahl
Stärke16 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r11200 N
Zolltarifcode84839020
25,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,55 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an