SL 1 (RHP) Gehäuselager /-einheit zöllig RHP

Gehäuselager

Siehe technische Informationen

Referenzen

RHP:SL1
Rubix:750288
Hersteller:SL1 R
EAN:00747023031399
SL 1 (RHP) Gehäuselager /-einheit zöllig RHP

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Befestigungsabstand110,2 mm
Achshöhe33,32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SL 1 (RHP) Gehäuselager /-einheit zöllig RHP


Gehäuselager /-einheit RHP

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht700 g
Innendurchmesser25 mm
Befestigungsabstand110,2 mm
Achshöhe33,32 mm
Werkstoffgusseisen
Gesamtbreite Lager36 mm
Außendurchmesser52 mm
Klemme34,11 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen10 mm
Bauformgehäuselager-einheit (sockel mit 2 bohrungen), madenschraubenbefestigung
Höhe67,8 mm
Länge139 mm
Seriesl
Gewicht0,7 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r7880 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Breite36 mm
38,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,81 € inkl. MwSt.