888382 G-SPORT 2 IN/OUT Bügelbrille Antiikratz beschlagfrei schwarz 24 g
G-SPORT 2 SICHERHEITSBRILLE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:888382
Rubix:3040188
EAN:3660338412691


Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Dokumente
Produktdetails : 888382 G-SPORT 2 IN/OUT Bügelbrille Antiikratz beschlagfrei schwarz 24 g
Die G-SPORT 2 Schutzbrille von GISS bietet zuverlässigen Augenschutz und ein modernes Design – entwickelt für den intensiven Einsatz in industriellen und handwerklichen Umgebungen.
Eigenschaften:
Hergestellt aus robustem Polycarbonat, verfügen diese Sicherheitsbrillen über einen flexiblen, weichen Nasensteg und gummierte Bügelenden, die für einen stabilen und angenehmen Sitz während des gesamten Arbeitstags sorgen. Die doppelt gewölbten Gläser bieten eine erweiterte Sichtabdeckung, gewährleisten optimalen Rundumschutz und eine verzerrungsfreie Panoramasicht. Die kratzfeste und beschlagfreie Beschichtung verlängert die Lebensdauer der Gläser und erhält dauerhaft ihre Klarheit. Dank integriertem UV-Schutz sind die Augen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich optimal geschützt. Das schlanke, ergonomische Design sorgt für sicheren Halt und reduziert die visuelle Ermüdung – selbst bei langem Tragen. Die verschiedenen Scheibentönungen (klar, bernsteinfarben, In/Out) sind auf unterschiedliche Arbeitsumgebungen abgestimmt – von maximaler Lichtdurchlässigkeit im Labor bis zur Blendungsreduktion im Freien.
Spezifikationen:
• Material von Rahmen und Gläsern: Polycarbonat
• Bügelmaterial: Polycarbonat mit gummierten Enden
• Erhältliche Scheibenfarben: klar, bernsteinfarben, In/Out (leicht getönt)
• Rahmenfarbe: schwarz
• Gewicht: 24 g
• Scheibentyp: doppelt gewölbt für Panoramasicht
• Schrauben: Edelstahl
• Beschichtung: kratzfest und beschlagfrei (modellabhängig)
• Integrierter UV-Schutz
• Stoßfestigkeit: geprüft bis 45 m/s (162 km/h)
• Optische Klasse: 1
Normen:
• CE-zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung
• Entspricht EN 166
• Kennzeichnung der Gläser:
• Klar: 2C-1.2 1.FT
• Bernsteinfarben: 2-1.2 1.FT
• In/Out: 5-1.7 1.FT
Markeninformationen:
GISS, die exklusive Eigenmarke von Rubix, wurde in Frankreich gegründet und unterstützt seit über 25 Jahren Fachkräfte in ganz Europa beim Schutz ihrer Mitarbeiter. Mit mehr als 40 000 Kunden zählt GISS zu den führenden Marken für persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Sicherheitslösungen. Das Sortiment deckt sämtliche Schutzbereiche ab – von Kopf-, Augen-, Gesichts-, Atem-, Hand-, Körper- und Fußschutz bis hin zu Absturzsicherungen. Alle Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt, nach strengen Standards getestet und zertifiziert, um maximale Sicherheit und Langlebigkeit zu gewährleisten.
Eigenschaften:
Hergestellt aus robustem Polycarbonat, verfügen diese Sicherheitsbrillen über einen flexiblen, weichen Nasensteg und gummierte Bügelenden, die für einen stabilen und angenehmen Sitz während des gesamten Arbeitstags sorgen. Die doppelt gewölbten Gläser bieten eine erweiterte Sichtabdeckung, gewährleisten optimalen Rundumschutz und eine verzerrungsfreie Panoramasicht. Die kratzfeste und beschlagfreie Beschichtung verlängert die Lebensdauer der Gläser und erhält dauerhaft ihre Klarheit. Dank integriertem UV-Schutz sind die Augen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich optimal geschützt. Das schlanke, ergonomische Design sorgt für sicheren Halt und reduziert die visuelle Ermüdung – selbst bei langem Tragen. Die verschiedenen Scheibentönungen (klar, bernsteinfarben, In/Out) sind auf unterschiedliche Arbeitsumgebungen abgestimmt – von maximaler Lichtdurchlässigkeit im Labor bis zur Blendungsreduktion im Freien.
Spezifikationen:
• Material von Rahmen und Gläsern: Polycarbonat
• Bügelmaterial: Polycarbonat mit gummierten Enden
• Erhältliche Scheibenfarben: klar, bernsteinfarben, In/Out (leicht getönt)
• Rahmenfarbe: schwarz
• Gewicht: 24 g
• Scheibentyp: doppelt gewölbt für Panoramasicht
• Schrauben: Edelstahl
• Beschichtung: kratzfest und beschlagfrei (modellabhängig)
• Integrierter UV-Schutz
• Stoßfestigkeit: geprüft bis 45 m/s (162 km/h)
• Optische Klasse: 1
Normen:
• CE-zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung
• Entspricht EN 166
• Kennzeichnung der Gläser:
• Klar: 2C-1.2 1.FT
• Bernsteinfarben: 2-1.2 1.FT
• In/Out: 5-1.7 1.FT
Markeninformationen:
GISS, die exklusive Eigenmarke von Rubix, wurde in Frankreich gegründet und unterstützt seit über 25 Jahren Fachkräfte in ganz Europa beim Schutz ihrer Mitarbeiter. Mit mehr als 40 000 Kunden zählt GISS zu den führenden Marken für persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Sicherheitslösungen. Das Sortiment deckt sämtliche Schutzbereiche ab – von Kopf-, Augen-, Gesichts-, Atem-, Hand-, Körper- und Fußschutz bis hin zu Absturzsicherungen. Alle Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt, nach strengen Standards getestet und zertifiziert, um maximale Sicherheit und Langlebigkeit zu gewährleisten.
Stärken
• Zuverlässiger Schutz vor Aufprall, Partikeln und UV-Strahlung
• Hoher Tragekomfort durch weichen Nasensteg und rutschfeste Bügelenden
• Breites Sichtfeld und reduzierte Augenbelastung
• Verschiedene Scheibentönungen für unterschiedliche Arbeitsbedingungen
• Sicherer Sitz – kein Verrutschen oder unbeabsichtigtes Abfallen
• Hoher Tragekomfort durch weichen Nasensteg und rutschfeste Bügelenden
• Breites Sichtfeld und reduzierte Augenbelastung
• Verschiedene Scheibentönungen für unterschiedliche Arbeitsbedingungen
• Sicherer Sitz – kein Verrutschen oder unbeabsichtigtes Abfallen
Anwendungen
Die G-SPORT 2 Schutzbrille ist ideal für den Schutz vor mechanischen Risiken, Staubpartikeln, Splittern und Stößen. Sie eignet sich hervorragend für den industriellen Einsatz, Werkstätten, Holz- und Metallbearbeitung, Polier- und Montagearbeiten in der Automobilindustrie sowie für Laborumgebungen. Je nach Ausführung bieten die Scheiben optimalen Sehkomfort: klare Gläser für den Innenbereich mit normaler Beleuchtung, bernsteinfarbene Gläser zur Kontraststeigerung und In/Out-Modelle für ausgewogene Sichtverhältnisse zwischen Innen- und Außenbereichen.
Technische Informationen
Attribute
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Einstellbare Arme | nein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
91,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort