91933 SPORTSTYLE FBL SV PLUS SCHW/GRAU Schutzbrille sportstyle fbl. sv plus schw/grau
Sportstyle Sicherheitsbrille
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:9193080
Rubix:3527180
EAN:4031101659299


Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Produktdetails : 91933 SPORTSTYLE FBL SV PLUS SCHW/GRAU Schutzbrille sportstyle fbl. sv plus schw/grau
Das Schutzbrillenpaar Uvex sportstyle kombiniert ein sportliches Design mit einer technischen Konstruktion, die speziell auf den Augenschutz ausgelegt ist. Der weiche Nasensteg, die rutschhemmenden Bügelenden und die farblose Polycarbonat-Scheibe sorgen für einen sicheren Sitz, während die uvex supravision plus Beschichtung auf beiden Seiten jederzeit klare Sicht gewährleistet (beschlagfrei, kratzfest), auch bei starken Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen.
Eigenschaften:
Diese Schutzbrille mit Bügeln überzeugt durch ein klares, sportliches und leichtes Design. Der Rahmen besteht aus Kunststoff, die Scheibe aus farblosem Polycarbonat. Die uvex supravision plus Beschichtung ist beidseitig aufgebracht und bietet zuverlässigen Beschlagschutz sowie eine hohe Kratzfestigkeit. Der Nasensteg ist weich und verstellbar, die Bügelenden sind weich und rutschhemmend. Dank der konturierten Scheibe eignet sie sich sowohl für schmale als auch für breite Gesichter.
Spezifikationen:
• Material der Scheibe: Polycarbonat
• Material des Rahmens: Kunststoff
• Material des Bügels: Kunststoff
• Scheibentönung: farblos
• Lichtdurchlässigkeit: 91 %
• Beschichtung: uvex supravision plus
• Gewicht: 23 g
• UV400-Schutz
Normen:
• Entspricht der Norm EN 166 zur persönlichen Augen-Schutzausrüstung
• Entspricht der Norm EN 170 für Ultraviolett-Filter
• Der UV400-Schutz deckt die gesamte UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm ab
Eigenschaften:
Diese Schutzbrille mit Bügeln überzeugt durch ein klares, sportliches und leichtes Design. Der Rahmen besteht aus Kunststoff, die Scheibe aus farblosem Polycarbonat. Die uvex supravision plus Beschichtung ist beidseitig aufgebracht und bietet zuverlässigen Beschlagschutz sowie eine hohe Kratzfestigkeit. Der Nasensteg ist weich und verstellbar, die Bügelenden sind weich und rutschhemmend. Dank der konturierten Scheibe eignet sie sich sowohl für schmale als auch für breite Gesichter.
Spezifikationen:
• Material der Scheibe: Polycarbonat
• Material des Rahmens: Kunststoff
• Material des Bügels: Kunststoff
• Scheibentönung: farblos
• Lichtdurchlässigkeit: 91 %
• Beschichtung: uvex supravision plus
• Gewicht: 23 g
• UV400-Schutz
Normen:
• Entspricht der Norm EN 166 zur persönlichen Augen-Schutzausrüstung
• Entspricht der Norm EN 170 für Ultraviolett-Filter
• Der UV400-Schutz deckt die gesamte UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm ab
Stärken
• Reduzierung von Beschlag und Kratzern durch die langlebige uvex supravision plus Beschichtung
• Besserer Halt durch rutschhemmende Bügelenden
• Einfaches Anpassen dank weichem, verstellbarem Nasensteg
• Farblose Scheibe mit UV400-Schutz für vielseitige Anwendungen
• Besserer Halt durch rutschhemmende Bügelenden
• Einfaches Anpassen dank weichem, verstellbarem Nasensteg
• Farblose Scheibe mit UV400-Schutz für vielseitige Anwendungen
Anwendungen
Diese Schutzbrille eignet sich für Arbeitsumgebungen, in denen Partikelflug, mechanische Einwirkungen und der Bedarf an einer klaren Scheibe auftreten. Sie kann in verschiedenen professionellen Bereichen eingesetzt werden, zum Beispiel in der Instandhaltung, in Produktionswerkstätten oder in Logistikbereichen. Die Antibeschlag-Beschichtung und der UV400-Schutz ermöglichen einen vielseitigen Einsatz, insbesondere im Innenbereich oder bei gelegentlichen Arbeiten im Außenbereich.
Technische Informationen
Attribute
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Einstellbare Arme | ja |
| Farbe | grau |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std