SF201SGAF-BLU PP20120004, Rahmen bl, Scotchgard SF201SGAF-BLU

3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 200

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:SF201SGAF-BLU
Rubix:2712059
Hersteller:7100185279
EAN:04054596623996
SCHUTZBRILLE SECUREFIT 200, KLAR BLU PP20120004, Rahmen bl, Scotchgard SF201SGAF-BLU

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläserantibeschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SF201SGAF-BLU PP20120004, Rahmen bl, Scotchgard SF201SGAF-BLU


Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 200 ist eine leichte Schutzbrille mit 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie. Unsere Brillen sind durch die Wraparound-Form sicher und bequem. Sie sind in mehreren Scheibentönungen erhältlich.
Mit der 3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 400X wählen Sie einen leichten Augenschutz, der auf Komfort und Leistung ausgelegt ist. Unsere moderne, stilvolle Schutzbrille wiegt nur 22 g. Die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie garantiert komfortablen Sitz. Dazu kommen breite, flexible Bügel über den Ohren, die soliden Seitenschutz und eine Polsterung für mehr Komfort bieten. Der Nasensteg ist weich gepolstert, und der integrierte Augenbrauenschutz liegt dicht an, um zusätzlichen Schutz vor fliegenden Partikeln zu bieten. Die Wraparound-Form bietet dem Benutzer ein breites Sichtfeld und reduziert das Abrutschen bei Kopfbewegungen. Diese Brille kann gut mit Kapselgehörschützern kombiniert werden.

Stärken


• Kostengünstige, leichte (18 g) 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen
• Die innovative 3M™ SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen bietet sicheren Sitz und sorgt für optimierten Anpressdruck der Brillenbügel. Die Bügel sind flexibel und passen sich an die Kopfgröße des Trägers an
• Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften (verfügbar für ausgewählte Modelle)
• Die Wraparound-Form passt sich den Konturen an und sorgt damit für Sicherheit der Passform, die ein Abrutschen verhindert
• Die flachen und flexiblen Bügel lassen sich gut mit Kapselgehörschützern kombinieren
• Einfache Reinigung
• Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Splittern erhältlich
• Korrektionsglaseinsatz erhältlich

Anwendungen

Allgemeine Fertigung - Baugewerbe - Lebensmittel- und Getränkeherstellung - Montage - Reparatur und Betrieb (MRO)

Technische Informationen


Attribute
Beschichtung der Gläserantibeschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Einstellbare Armenein
Farbeblau
9,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,79 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Beschichtung der Gläser

Augentönung