Referenzen
Bollé Safety:SILPPSI
Rubix:2731688
EAN:3660740007355


Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | antibeschlag |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Produktdetails : BOLLE SILPPSI SCHUTZBRILLE BOLLE SILPPSI SCHUTZBRILLE
SILIUM+, inspiriert von SILIUM, ist ein Modell aus komfortablem und ultraleichtem Polycarbonat. SILIUM+ ist eine ausgezeichnete Wahl, die Design, Ergonomie und Leistung für langes Tragen kombiniert. Wird mit Mikrofaseretui geliefert. Norm EN166/EN170.
Stärken
Ultraleichter Rahmen. Rutschfeste Nase. Gerade, ergonomische, ultraweiche Bügel. Platin-Behandlung. Panoramablick.
Anwendungen
Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 52x138x44 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 22 g |
| Gewicht der Verpackung | 20 g |
| Beschichtung der Gläser | antibeschlag |
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Einstellbare Arme | nein |
| Farbe | schwarz |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std