BOLLE PRISM PRIPSF BOLLE PRISM PRIPSF

PRISM Brillen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Bollé Safety:PRIPSF
Rubix:3001499
EAN:3660740003470
brand logo

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönunggeräuchert
Augenmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : BOLLE PRISM PRIPSF BOLLE PRISM PRIPSF


Die PRISM Schutzbrille von Bollé Safety wurde speziell entwickelt, um in verschiedenen professionellen Arbeitsumgebungen einen optimalen Schutz zu bieten. Dank ihres rahmenlosen Designs und ihres geringen Gewichts bietet sie außergewöhnlichen Tragekomfort bei gleichzeitig klarer Sicht. Je nach Tönung der Gläser eignet sie sich sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz und schützt zuverlässig vor Partikeln, Stößen und schädlicher Strahlung. Die PLATINUM-Beschichtung mit Anti-Beschlag-Technologie steigert zusätzlich die Leistungsfähigkeit, was sie ideal für anspruchsvolle Profis macht.

Eigenschaften:
Die PRISM Brille wurde entwickelt, um Sicherheit und Komfort optimal zu vereinen. Ihr ultraleichtes Gestell aus Polycarbonat kommt ganz ohne Metallteile aus, was sie besonders für die Lebensmittelindustrie geeignet macht. Durch das ergonomische Design sitzt die Brille perfekt und reduziert die visuelle Ermüdung, auch bei längerem Tragen. Erhältlich ist sie in einer klaren Variante für den Innenbereich und einer getönten Version für den Außeneinsatz, wobei sie jeweils 90 % bzw. 26 % des sichtbaren Lichts filtert. Die PLATINUM-Beschichtung verhindert zuverlässig das Beschlagen der Gläser und erhöht deren Langlebigkeit und Klarheit.

Spezifikationen:
• Gewicht: 23 g
• Brillentyp: Rahmenlos
• Gestellmaterial: Polycarbonat
• Gestellfarbe: Schwarz oder Schwarz/Transparent (je nach Modell)
• Glasmaterial: Polycarbonat
• Glasfarbe: Klar oder Getönt
• Lichtdurchlässigkeit: 90 % (klare Version) / 26 % (getönte Version)
• UV-Schutz: 99,99 % (getönte Version)
• Anti-Beschlag-Beschichtung: PLATINUM
• Mitgeliefertes Zubehör: Verstellbares Brillenband

Normen:
• EN166: Schutz vor mechanischen Einwirkungen und Aufprallen
• EN170: UV-Schutz (klare Version)
• EN172: Sonnenschutz für den industriellen Einsatz (getönte Version)

Markeninformationen:
Seit über 135 Jahren ist Bollé Safety ein führender Anbieter im Bereich persönlicher Schutzausrüstung mit Spezialisierung auf Schutzbrillen. Getrieben von Innovationsgeist und hoher Leidenschaft entwickelt die Marke zuverlässige, komfortable und leistungsstarke Augenschutzlösungen, welche den Alltag von Fachkräften erleichtern. Mit dem Ziel, langfristig Verantwortung zu übernehmen, setzt Bollé Safety auf nachhaltige Produktentwicklung. Für Bollé bedeutet Schutz weit mehr als die Einhaltung von Normen. Es ist eine Haltung, die Sicherheit, Vertrauen und Effizienz im Arbeitsumfeld fördert und so jedem ermöglicht, sein volles Potenzial sicher auszuschöpfen.

Stärken

• Gewicht: 23 g
• Brillentyp: Rahmenlos
• Gestellmaterial: Polycarbonat
• Gestellfarbe: Schwarz oder Schwarz/Transparent (je nach Modell)
• Glasmaterial: Polycarbonat
• Glasfarbe: Klar oder Getönt
• Lichtdurchlässigkeit: 90 % (klare Version) / 26 % (getönte Version)
• UV-Schutz: 99,99 % (getönte Version)
• Anti-Beschlag-Beschichtung: PLATINUM
• Mitgeliefertes Zubehör: Verstellbares Brillenband

Anwendungen

Die PRISM Schutzbrille ist speziell für den professionellen Einsatz konzipiert. Dank der metallfreien Konstruktion eignet sie sich hervorragend für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie. Die klare Ausführung ist ideal für Innenbereiche wie Labore, Lager oder Produktionsstätten. Die getönte Variante schützt zuverlässig bei intensiver Lichteinwirkung im Freien, beispielsweise auf Baustellen oder in sonnenexponierten Arbeitszonen. Diese Brille ist die ergonomische und zuverlässige Wahl für alle, die täglich mit optischen und mechanischen Gefahren konfrontiert sind.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht23 g
Gewicht der Verpackung2,3 g
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönunggeräuchert
Augenmaterialpolycarbonat
Einstellbare Armenein
Farbeschwarz
HerkunftslandTW
68,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
81,75 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage